- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- 床見切り 15mmのおすすめ人気ランキング
床見切り 15mmのおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新99件の「床見切り 15mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス見切り材」、「見切り スロープ」、「床見切り材 ステンレス」などの商品も取り扱っております。
石材・フローリング用床エッジ金物です
定尺(mm)
L=2000
材質
SUS304
仕上
HL
色
グレー
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。
美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
用途床見切り
長さ(mm)
2000
寸法(mm)
2000×38×15
基材
MDF
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部材
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質
ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)
2
仕上
磨き
穴の有無
穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)
対応
石材・フローリング用床エッジ金物です
定尺(mm)
L=2000
材質
SUS304
仕上
HL
色
グレー
1本
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
ステンレス製の目地棒です。
材質
ステンレス(SUS304)
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)
2000
板厚(mm)
1.5
穴ピッチ(mm)
380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。
裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
長さ(cm)
100
仕様
裏面に吸着剤付き
幅(mm)
(上辺)5、(下辺)20
高さ(mm)
6.5
付属品
SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本
材質
木粉発泡材入ABS・アルミ
色
木目調
耐荷重(kg)
150
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)
14
高さ(mm)
6.87
寸法(mm)
2700
長さ(mm)
1900
幅(mm)
50
厚さ(mm)
13
適合規格
4VOC(木質建材)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
幅(mm)
30
厚さ(mm)
15
適合規格
4VOC(木質建材)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。
美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
用途床見切り
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部材
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。
材質
ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)
2
仕上
ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm)
900
材質(カバー)
ハイブリッドPVC(neo-V)
材質(ベース)
PVC
高齢化時代対応のバリアフリー製品
段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適
軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。
ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。
電線やコード類を美しく収納できる
はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。
両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。
2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
タイプ
ケーブル収納可能
傾斜角度(°)
15
材質
PVC
長尺シート用ステンレス巻き上げ見切りです
定尺(mm)
L=2000
材質
SUS304
仕上
HL
穴径(Φmm)
ビス:下穴5・皿7
色
グレー
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。
車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。
材質
天然木(ホワイトアッシュ)
長さ(mm)
760
真鍮製の目地棒です。
材質
真鍮